熟トマト730

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(730g×15本) 注文コード75450227 品番62613
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,210
販売価格(税別)
3,898

コップ1杯(180ml)で”トマト4個分のリコピン”(※)が摂取できるトマト100%のトマトジュースです(食塩不使用)。
厳選した完熟トマトのおいしさをお楽しみいただけます。
「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。
(※)トマト1個当たり90gとし、トマト1個分のリコピン量を4.41mgとして換算(JAS規格より)

容量(mL)730 原材料トマト 栄養成分エネルギー34kcal、タンパク質1.3g、脂質0g、炭水化物7.2g、糖質5.9g、糖類4.6g、食物繊維0.6〜2.2g、食塩相当量0〜0.21g、カリウム192〜631mg、カルシウム5〜31mg、ビタミンE0.4〜2.9mg、ビタミンK1〜14μg、リコピン13〜36mg、GABA43mg※食塩は一切使用していません。食塩相当量はトマトに由来するものです。 容器ペットボトル 本数15
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする