画像準備中

PE広口瓶

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400本) 注文コード75450238 品番02081C
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
出し入れがし易く、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です。
5L、10Lについては運搬しやすい取手付きも用意しております。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
各寸法は参考値となります。
全高はキャップを取り付けた状態のものになります。

用途運搬、保管に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする