草退治メガロングシャワーGT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2.5L) 注文コード 75450306 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

かつてない即効性&持続性、さらに難防除や繁茂した雑草にも!

適合場所公園、庭園、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等 剤形液剤(原液) 適合雑草一年生雑草、多年生雑草、コケ類 成分テブチウロン:0.50% グリホサートイソプロピルアミン:1.5% 農林水産省登録第(号)24538 散布量(mL/m2)【一年生雑草】雑草発生前:40〜80/雑草育成期:10〜40、【多年生雑草/コケ類】40〜80 適合作物樹木等 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする