KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 除草剤
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 農薬登録あり
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)の 非農耕地
草退治メガロングシャワーGT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(4.8L)
注文コード
75450315
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
かつてない即効性&持続性、さらに難防除や繁茂した雑草にも!
適合場所
公園、庭園、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等
剤形
液剤(原液)
適合雑草
一年生雑草、多年生雑草、コケ類
成分
テブチウロン:0.50% グリホサートイソプロピルアミン・・・1.5%
農林水産省登録第(号)
24538
散布量(mL/m
2
)
【一年生雑草】雑草発生前:40〜80/雑草育成期:10〜40、【多年生雑草/コケ類】40〜80
適合作物
樹木等
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用