画像準備中

高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75450439 品番MHRSH430RSF0.6XR0.05X1
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムPlusと強バックテーパにより長寿命でびびりを抑えた仕上げ面を実現します。

用途高硬度材加工用。 トラスコ品番402-8626 刃数4 全長(mm)35 刃長(mm)0.5 シャンク径(Φmm)4 有効長(mm)1 コーナー半径(mm)R0.05 コーナー半径Re(mm)R0.05 シャンク径(mm)4 刃径(mm)0.6 切削径(Φmm)0.6 最大切込みap(mm)0.5 使用可能長さ(mm)1 機能長さ(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする