NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
高硬度鋼加工用 高精度4枚刃ロングネックラジアスエンドミル MHRSH430RSF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75450457
品番
MHRSH430RSF2XR0.02X4
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムPlusと強バックテーパにより長寿命でびびりを抑えた仕上げ面を実現します。
用途
高硬度材加工用。
トラスコ品番
403-0156
刃数
4
全長(mm)
35
刃長(mm)
1.6
シャンク径(Φmm)
4
有効長(mm)
4
コーナー半径(mm)
R0.02
コーナー半径Re(mm)
R0.02
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
2
切削径(Φmm)
2
最大切込みap(mm)
1.6
使用可能長さ(mm)
4
機能長さ(mm)
35