画像準備中

綿混カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75450518 品番7661NA76
参考基準価格(税別)¥5,082 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な綿混素材を使用したオールシーズンワンタックカーゴパンツです。

用途一般作業全般に トラスコ品番426-0680 材質ポリエステル65% 綿35% ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)76 渡幅(cm)31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする