Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の ボトムス
Teagles (トーマセンイ)の 秋冬 ボトムス
綿混カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75450527
品番
7661NA79
参考基準価格(税別)
¥5,082
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な綿混素材を使用したオールシーズンワンタックカーゴパンツです。
用途
一般作業全般に
トラスコ品番
425-7506
材質
ポリエステル65% 綿35%
色
ネイビー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79
渡幅(cm)
32.5