Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の ボトムス
Teagles (トーマセンイ)の 秋冬 ボトムス
ポリエステルスラックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75450658
品番
6951 NA 125
参考基準価格(税別)
¥5,082
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル素材のオールシーズン用作業スラックスです。
同シリーズの長袖ブルゾン(品番6900)と上下セットで着用いただけます。
用途
一般作業全般に
トラスコ品番
425-9129
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
125
渡幅(cm)
47