画像準備中

ポリエステルスラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75450685 品番6951 LG 125
参考基準価格(税別)¥5,082 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル素材のオールシーズン用作業スラックスです。
同シリーズの長袖ブルゾン(品番6900)と上下セットで着用いただけます。

用途一般作業全般に トラスコ品番425-9151 材質ポリエステル100% ライトグリーン 股下(cm)76 ウエスト(cm)125 渡幅(cm)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする