画像準備中

綿混ブルゾン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75450780 品番7600 EG S
参考基準価格(税別)¥6,102 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な綿混素材を使用したオールシーズン作業ブルゾンです。

用途一般作業全般に トラスコ品番426-0698 材質綿65% ポリエステル35% アースグリーン サイズS 胸囲(cm)112 肩幅(cm)48 袖丈(cm)52 着丈(cm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする