Teagles (トーマセンイ)
Teagles (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Teagles (トーマセンイ)の トップス
Teagles (トーマセンイ)の 秋冬 トップス
ポリエステル100%ブルゾン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75450807
品番
6900 LG 5L
参考基準価格(税別)
¥6,102
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル素材のオールシーズン用作業ジャケットです。
同シリーズのカーゴパンツ(品番6961)と上下セットで着用いただけます。
用途
一般作業全般に
トラスコ品番
425-9100
材質
ポリエステル100%
色
ライトグリーン
サイズ
5L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71