画像準備中

17355 フード付き中綿キルトかぶりヤッケ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75450816 品番17355 CAMO M
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フードと身頃裏地は中綿キルティングで保温性抜群です。
袖部はキルトなしとなっていますので動き易さ抜群です。
撥水加工が施してあります。

用途一般作業全般及びアウトドアに トラスコ品番454-1605 材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% ブラック迷彩 サイズM 胸囲(cm)118 身長(cm)165〜175 肩幅(cm)53 袖丈(cm)58 着丈(cm)71 適応胸囲(cm)88〜96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする