セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) TP25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
75450868
品番
DNMG150412-MF5 TP2501
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
トラスコ品番
485-7762
穴径(Φmm)
5.15
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法RE(mm)
1.2
寸法IC(mm)
12.7