画像準備中

旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CP500

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード75450877 品番DCMT070208-F1 CP500
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。

トラスコ品番484-2127 穴径(Φmm)2.9 寸法L(mm)7.8 寸法S(mm)2.38 入力部の差込角(mm)7 寸法RE(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする