画像準備中

旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) TP3501

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード75450886 品番VBMT160408-M5 TP3501
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。

トラスコ品番484-8426 穴径(Φmm)4.5 寸法L(mm)16.61 寸法S(mm)4.76 入力部の差込角(mm)5 寸法RE(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする