画像準備中

養生用PPハード板 ガチンコボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75451026 品番Y-YP006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

3層構造でバツグンの強度。
重量物運搬時の床養生に最適です。

用途建築現場・改修工事・引っ越し等の通路や壁のキズ防止養生に。 トラスコ品番539-3794 材質ポリプロピレン(PP+ゴム+PPの3層構造) 厚さ(mm)2.7 長さ(m)1.8 幅(m)0.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする