画像準備中

5461 CVC綿混カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75451096 品番5461 SG 3L
参考基準価格(税別)¥4,234 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で吸汗性に優れた素材を使用し、夏の過酷な場面でも頼りになります。
「シャリ感」あり。
爽快な着心地。
暑い場面での作業に最適な吸汗速乾半袖シャツ。
(吸汗)汗を素早く吸収し、気持ち悪さを軽減。
(速乾)汗や水で多少濡れても早乾き。
洗濯も楽々。
(通気性)湿気、蒸れる時期でも安心の通気性。

用途暑い場面での作業に最適な吸汗速乾半袖カーゴパンツ。 トラスコ品番554-9090 材質綿60%、ポリエステル40% ストーングレー サイズ3L 股下(cm)76 ウエスト(cm)96〜110 対応シーズン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする