曜日別特売
TZE-0401 吊戸車 樹脂車 ヨコヅナ 75451268

TZE-0401 吊戸車 樹脂車 ヨコヅナ 75451268
TZE-0401 吊戸車 樹脂車 ヨコヅナ 75451268
TZE-0401 吊戸車 樹脂車 ヨコヅナ 75451268
TZE-0401 吊戸車 樹脂車 ヨコヅナ 75451268
TZE-0401 吊戸車 樹脂車 ヨコヅナ 75451268

吊戸車 樹脂車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード75451268品番TZE-0401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。

サイズ(mm)40材質(枠)鉄枠寸法A(mm)253寸法B(mm)30寸法C(mm)35寸法D(mm)40寸法E(mm)52寸法F(mm)17.5寸法G(mm)10寸法H(mm)24寸法I(mm)13寸法J(mm)19寸法K(mm)65寸法L(mm)25寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)3(R)板厚・材質SPCC(t2.3)材質(軸)鉄(6mm)材質(車輪)6ナイロン自重(g)185耐荷重(2ヶ当り)(kg)40タイプ丸型
注意
※ご使用されるレールの幅は車輪幅より2~3mm小さいレールをおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする