ヨコヅナ
吊戸車 樹脂車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(2個)
1個
1箱(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
75451277
品番
TZE-0401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)
40
材質(枠)
鉄枠
寸法A(mm)
253
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
52
寸法F(mm)
17.5
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
24
寸法I(mm)
13
寸法J(mm)
19
寸法K(mm)
65
寸法L(mm)
25
寸法M(mm)
2.3
寸法N(mm)
5.4
寸法O(mm)
3(R)
板厚・材質
SPCC(t2.3)
材質(軸)
鉄(6mm)
材質(車輪)
6ナイロン
自重(g)
185
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
タイプ
丸型
注意
※ご使用されるレールの幅は車輪幅より2~3mm小さいレールをおすすめします。