画像準備中

真空保管容器 ハイバキューム缶・キミツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード75451568 品番020-SS
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐高真空性能をもつステンレス缶です。
真空ポンプと配管することで簡単に真空引きができ、バリアカットや三方バルブを取り付けることで簡単に常圧に戻すことができます。
フルオープンタイプであり、パッキン(シリコン製)も簡単に取り外すして洗浄・スチーム殺菌することができます。

用途
半導体その他電子部品・フィルム・ディスク・紙製品・医薬品・化粧品・香料・化学品・インク・塗料・セラミッ ク・新素材・生鮮食品・乳肉・バイオ試料・分析用試料・飲料水・文化財等々の保存など
液体の粘度にもよりますが、含浸や脱泡、吸引ろ過等にも使用できます
仕様【蛇口】無 トラスコ品番554-2461 材質ステンレス 高さ(mm)280 容量(L)20 バルブの有無 深さ(mm)190 直径(mm)390 外寸法・高さ(mm)280 取手なし 有効内寸法・高さ(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする