画像準備中

4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75451611 品番MHRH430R6XR0.5X30
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。

用途
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
トラスコ品番565-2609 刃数4 全長(mm)90 刃長(mm)5 シャンク径(Φmm)6 首下長(mm)30 コーナー半径(mm)R0.5 コーナー半径Re(mm)R0.5 シャンク径(mm)6 刃径(mm)6 切削径(Φmm)6 最大切込みap(mm)5 機能長さ(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする