画像準備中

交換用ウレタンホース (継手専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75451699 品番S-395ZS
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。

用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。 トラスコ品番649-3905 適合機種SHM-310B/SHM-310BSLOW/SHM-310A/SHM-310ASLOW/SHR-31Z/SHS-310A/SHS-310A-OR セット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個 材質ウレタン ホース:オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.4 取付金具(一次側)専用ネジ ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12 ホース長さ(m)9.5 外径(mm)12 内径(mm)8
注意
※適合機種を確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする