画像準備中

【2026年用】金型デートマークOY型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(mm)16 注文コード75451970 品番UL-6Y-16-26-31
参考基準価格(税別)¥14,150 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は外径など5種類から選べます 他の種類を見る

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

用途プラ型埋め込み用。 トラスコ品番684-0155 材質SUS420焼入研磨仕上げ 全長(mm)14 摘要6Y型(年(6年表示)) 硬度HRC50±2 外径(mm)16
注意
※2027年用モデルは、2026年8月入荷予定。
※別作は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする