Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 10TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST10000VN000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75453413 品番ST10000VN000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD

記憶容量(TB)10 サイズ3.5インチ インターフェイスSATA ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)256 容量10TB 保証期間3年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする