diffuL
diffuLの 墜落制止用器具
diffuLの 周辺器具 墜落制止用器具
diffuLの カラビナ・ナスカン
環付カラビナ(ステンレス鋼製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75453501
品番
DFKA-2452-4-40
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重カラビナです。
環付のため、不意に開かず安全です。
用途
チェーンやワイヤーロープの連結金具として
トラスコ品番
684-7580
材質
ステンレス鋼(SUS316)
色
シルバー
寸法L(mm)
40
耐荷重(kg)
36
寸法D(mm)
4
ロック
環付
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。