画像準備中

環付カラビナ(ステンレス鋼製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75453510 品番 DFKA-2452-8-80
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重カラビナです。
環付のため、不意に開かず安全です。

用途チェーンやワイヤーロープの連結金具として トラスコ品番684-7633 材質ステンレス鋼(SUS316) シルバー 寸法L(mm)80 耐荷重(kg)112 寸法D(mm)8 ロック環付
注意
※シャックル・カラビナ・リングキャッチについての注意事項を必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする