5.11
5.11の ライダーズグッズ
5.11の ライダーグッズオプション
5.11の バッグ
H20キャリアー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75453616
品番
58722ABR019
参考基準価格(税別)
¥13,342
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ウォーターボトルホルダーです。
MOLLEシステムが施されているバックパックなどに取り付けが可能です。
直径105mm×高さ191mmまでのサイズのものを入れることができます。
トラスコ品番
681-3418
材質
500デニールナイロン
幅(mm)
105
色
ブラック
高さ(mm)
191
奥行(mm)
105
容量(L)
0.9