曜日別特売

PEスクレーパ 25(1種管ブルー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード75453851品番SSPEB25
参考基準価格(税別)¥91,160販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ポリエチレンパイプの表面を削ります。
削り残しがありません。
切屑が飛散しないケース付です。

用途ポリエチレンパイプのスクレープ作業に。トラスコ品番700-0035材質本体:アルミ対象【管サイズ】25適合管JPK001 1種管ブルーJPK002 1種二層管切削対象材水道給水用高密度ポリエチレン管最大スクレープ長さ(mm)54スクレープ代(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする