画像準備中

ホグリングプライヤー FP222

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75453905 品番23468100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

180mmのマガジン部分によりホグリングが自動で供給されるので連続作業に便利です。
ワイヤーカッター機能付きです。
ハンドル握り具合で加工後リング内径を5mm〜11mmで調整できます。
ハンドルロック機能付きでコンパクトに収納できます。
エルゴノミック形状で疲労しにくいです。

用途
ネットやフェンスの補修作業に。
結束作業に。
トラスコ品番699-1437 材質グラスファイバー入りABS樹脂 厚さ(mm)180 全長(mm)170 適合サイズ(mm)【リング】20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする