Rapid(ラピッド)
Rapid(ラピッド)の 文房具
Rapid(ラピッド)の ステープラー/パンチ
Rapid(ラピッド)の ホッチキス
タッカー用ステープル 53型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500本)
注文コード
75454009
品番
11856225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。
脚部がしっかり貫通するよう精密にカットされています。
目立たないデザインです。
用途
ステープル作業に。
適合
Rapid R53 / RPC7 / PRO R34
トラスコ品番
699-1438
材質
亜鉛メッキ鋼
幅(mm)
11.5
高さ(mm)
6
タイプ
53型
足長(mm)
6
針径(Φmm)
0.5
線材(mm)
0.5
肩幅(mm)
10.5
入数(本)
2500