画像準備中

ホグリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1600本) 注文コード75454061 品番40108810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高品質な亜鉛メッキ鋼を使用しています。
Rapid製ホグリングプライヤー(品番:23468100)に装填して連続作業が可能です。

用途
ネットやフェンスの補修作業に。
結束作業に。
トラスコ品番699-1436 材質亜鉛メッキ鋼 内径(Φmm)【リング成型後】5〜11 箱入数1600本 リング線径(Φmm)2 リング幅(mm)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする