画像準備中

ロック式パワーエクステンションバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)300 注文コード75454185 品番BPEX-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は全長・付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。
先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。
チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。
先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。
従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。
450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。
前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。
安心安全の100%日本製品です。
六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。

用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に 適合40Vまでのインパクトドライバー対応 トラスコ品番700-1107 材質ビット軸:SC鋼、スリーブ:SC鋼、アンビル:SCM鋼 幅(mm)13.5 全長(mm)300 ブラック 差込角(mm)6.35 対辺(mm)【軸】6.35 チャック外径(Φmm)13.5 シャンク径(mm)6.35 適合ビット(mm)6.35軸規格
注意
※抜け溝のないものはロックしませんのでご注意下さい。
※ゴムリングはデザインの一部です。
※外れても問題なくご使用いただけます。
※ドリル等を使用する場合は必要以上のトルクが掛かると破損の可能性がありますのでご注意下さい。
※全長が長いエクステンションバーほどトーション効果が働き力の伝達が弱まります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする