画像準備中

スムーススタンドダストボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)76 注文コード75454228 品番GBBH027
参考基準価格(税別)¥27,780 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ容器の蓋はスムースにオープンするダンパー付きフラップ蓋です。
最下段にはポリ袋などの保管に便利な網棚付です。
20Lポリ袋適合の袋止めリング付きです。
キャスター付きで楽に移動も可能です。

用途棚等の横に収まる幅34cmのスリム形状です。 トラスコ品番698-5108 材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、フラップ:ABS樹脂、フレーム:鋼(粉体焼付塗装)、キャスター:ナイロン ホワイト 高さ(mm)1220 奥行(mm)500 容量(L)76 間口(mm)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする