画像準備中

突切加工用インサート クイック2カット TGV R/L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード75454578 品番TGV L2.00P-0.05-8D IC1010
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スイス型自動盤用、高精度縦置き突切・溝入工具です。

用途突切・溝入加工用。 トラスコ品番696-1912 勝手 溝深さ(mm)最大6 コーティングTiAlN、TiN 適合被削材種P、M コーナー半径Re(mm)0.05 刃幅CW(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする