画像準備中

L型ロック式ハンドルロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75454998 品番LX-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ハンドルのスポークを挟みこんだ固定が可能なダブルロック式を採用しています。
クラクションバーにより無理な取り外しや破壊行為にはクラクションが鳴り威嚇することができます。

用途車の盗難防止に。 付属品専用キー3本、保護クロス1枚、六角レンチ1本 トラスコ品番692-2853 幅(mm)110 高さ(mm)110 奥行(mm)375

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする