画像準備中

折りたたみフレコンスタンド「パッくん」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75455838 品番00380552
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

折りたたみ式で小スペース、持ち運びも楽々可能です。
パッと広げてすぐ使える1t用フレコンバックスタンドです。

用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱としてフレコンを設置する際に。 トラスコ品番712-5745 材質冷間圧造用鋼材 高さ(mm)940 縦(mm)850 横(mm)850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする