フェルケル
フェルケルの スプリュー・ヘリサート
フェルケルの インサート
インサートねじキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75455890
品番
04030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
潰れたねじの修復、強化が可能です。
インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。
各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
トラスコ品番
712-4391
セット内容
ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、インサートねじ(10個)
材質
インサートねじ:ステンレス タップ:高速度鋼(HSS) 挿入工具:工具鋼
ねじピッチ
1.25
下穴径(Φmm)
14.3
適合ボルト(メートルねじ)
M14×1.25
ねじの呼び
M14
注意
※保護メガネ、作業手袋を着用し、周りの安全に注意して作業して下さい。
※M14以上には下穴用ドリルと折取り工具は含まれません。