画像準備中

Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミニ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75456346 品番 210011-906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。
4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。

用途タオルや鍵、マグカップ掛けに便利なミニサイズ トラスコ品番710-0238 材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール 長さ(mm)57 幅(mm)45 厚さ(mm)6.35 グリーン 耐荷重(kg)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする