GearAid(ギアエイド)
GearAid(ギアエイド)の 墜落制止用器具
GearAid(ギアエイド)の 周辺器具 墜落制止用器具
GearAid(ギアエイド)の カラビナ・ナスカン
Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75456371
品番
210011-923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。
4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。
用途
タオルや鍵、マグカップ掛けに便利なミニサイズ
トラスコ品番
710-0233
材質
本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール
長さ(mm)
57
幅(mm)
45
厚さ(mm)
6.35
色
ライトブルー
耐荷重(kg)
18