GearAid(ギアエイド)
GearAid(ギアエイド)の 墜落制止用器具
GearAid(ギアエイド)の 周辺器具 墜落制止用器具
GearAid(ギアエイド)の カラビナ・ナスカン
Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ スモール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75456398
品番
210012-907
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。
4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。
用途
リュックやハンドバッグ、水筒賭けに便利なスモールサイズ
トラスコ品番
710-0228
材質
本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール
長さ(mm)
76
幅(mm)
60
厚さ(mm)
6.35
色
ネイビーグリーン
耐荷重(kg)
22