画像準備中

Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ スモール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75456407 品番 210012-922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。
4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。

用途リュックやハンドバッグ、水筒賭けに便利なスモールサイズ トラスコ品番710-0220 材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール 長さ(mm)76 幅(mm)60 厚さ(mm)6.35 レッド 耐荷重(kg)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする