画像準備中

Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミディアム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75456468 品番 210013-920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。
4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。

用途ヘルメットやベビーカー、コート掛けに便利なメディアムサイズ トラスコ品番710-0225 材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール 長さ(mm)93 幅(mm)76 厚さ(mm)6.35 グレー 耐荷重(kg)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする