画像準備中

Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ラージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75456511 品番 210014-920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

大きな荷物を整理して掛けられるのでとても便利。
4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。

用途自転車やキャンプ用ランタン、アウトドア用リュック掛けに便利なラージサイズ トラスコ品番710-0237 材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール 長さ(mm)133 幅(mm)104 厚さ(mm)6.35 グレー 耐荷重(kg)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする