バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
ジャケット841-35
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
75456626
品番
841-35-L
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸長率40%の優れたストレッチ性がスムーズな動きをサポートします。
トラスコ品番
703-6556
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
64
対応シーズン
オールシーズン