画像準備中

ジャケット841-35

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75456651 品番841-35-XXL
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伸長率40%の優れたストレッチ性がスムーズな動きをサポートします。

トラスコ品番703-6584 ブラック サイズXXL 胸囲(cm)126 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 対応シーズンオールシーズン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする