工業用高圧ガスボンベ運搬車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイヤタイプノーパンクタイヤ 注文コード75456694 品番S301型 A/N ノーパンクタイヤ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はタイヤタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。
当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。

タイヤタイプノーパンクタイヤ 全長(mm)1255 質量(kg)(空気入)19 車輪径(Φmm)(空気入)360 タイプ酸素7000L・アセチレン7.0kg 全幅(mm)635
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,900 / 税込 ¥5,390
北海道地方数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
沖縄地方数量1につき ¥14,500 / 税込 ¥15,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする