画像準備中

ジャケット841-51

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード75456818 品番841-51-M
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

伸長率40%の優れたストレッチ性がスムーズな動きをサポートします。

トラスコ品番703-8124 ストームグリーン サイズM 胸囲(cm)108 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)62 対応シーズンオールシーズン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする