バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
ジャケット841-51
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
75456845
品番
841-51-XXL
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸長率40%の優れたストレッチ性がスムーズな動きをサポートします。
トラスコ品番
703-8204
色
ストームグリーン
サイズ
XXL
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
68
対応シーズン
オールシーズン