バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ842-03
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
ウエスト(cm)
75〜85
注文コード
75457055
品番
842-03-M
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ウエスト
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸長率40%の優れたストレッチ性がスムーズな動きをサポートします。
トラスコ品番
703-8172
色
ネイビー
サイズ
M
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
75〜85
対応シーズン
オールシーズン